※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

43-1 43型(突切りバイト) ハイカット 08501114 43-1 43型(突切りバイト) ハイカット 08501114

43型(突切りバイト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード08501114 品番43-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

鋼及び鋳鋼の軽切削〜中切削の荒引き用。
作業条件があまり好ましくないときは中送り、中速度で使用する。

チップ幅A(mm)3 材質ST120 シャンク長Z(mm)100 シャンク幅X(mm)10 シャンク高さY(mm)16 チップ長さB(mm)8 チップ厚さC(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする