DCモータコントローラSP

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08501246 品番DCC-06SP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

PWM(PulseWidthModulation)制御+フィードバックによる、模型用モーターに最適な簡易型DCモータコントローラーキットです。DCモータの回転数を一定に保つ様に制御することができます。回転方向は正転・停止・逆転を基板上のスイッチで切り替え可能です。

種類工作キット モーター使用可能/マブチ RE260、FA130などの模型向けモータ 出力電流(A)平均0.9、ピーク時12 電源電圧(V)DC2〜3 回転制御スイッチによる正転←停止→逆転の切替 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×73×16
注意
※モータの回転制御を基板付けのボリウム(半固定抵抗)で行う場合は、外付けボリウムを取り付ける必要はありません。
※回転制御は基板付けボリウムと外付けボリウムのどちらかで行います。同時に使用はできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:371

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-25
用途:
演示実験の製作

マブチモーターの回転数を制御するのに、可変抵抗を使っていました。このDCモーターコントローラーを使うと、特に低い回転数では、安定します。ただし、組み立ての説明書が、いまいち分かりにくく、苦労しました。

対象商品:
08501246
2022-11-08
用途:
望遠鏡の自動追尾装置
製造業

モータートルクとの兼ね合いで6〜8Vまで範囲が広がると嬉しいが4.5Vで対応できた

対象商品:
08501246
2018-07-16
用途:
実験道具のモーター回転を操作している
教育・研究機関

作業の手順についての説明が良く書かれている。簡単に組み立てることができる。乾電池で動くモーターの回転を制御できるすぐれもの。

1人が参考にしています
対象商品:
08501246
2017-01-12
用途:
dcモ−タ−模型速度コントロ−ル
桐生技研 様 (製造業)

低速
が効かない
2年前に購入したものとぜんぜんひがう。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品:
08501246
2015-10-19
用途:
モーター回転速度コントロール

電流量がすくないですね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする