ワンダーキット
ワンダーキットの 報知器
ワンダーキットの 報知器その他関連用品
ELインバータ60【基板完成品】
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08501264
品番
INV-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
小型のEL板発光用のインバータ(高電圧発生)ユニットです。完成ユニットなので電源を接続するだけで簡単にEL板を発光することができます。
出力電圧
約100Vrms(±15%)[実効値電圧]
電源電圧(V)
DC12 (DC10.8〜13.2可)
出力周波数(Hz)
約600(±15%)
端子台
対応線材/AWG16〜26、入出力端子台ねじ/M2(+0番ねじ)
動作電流(mA)
約55
面積(cm
2
)
EL板発光面積/標準60(50〜70可)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33×40×14(ハンダ部含む)