曜日別特売
WK66T-19 ICオルゴールキット ワンダーキット 08501763

ICオルゴールキット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
音色エリーゼのために
内容量1個注文コード08501763品番WK66T-19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

単3電池1本で鳴らすことができるオルゴールキットです。パーツ数が4点と少なく、初心者でも安心して組み立てられます。

種類工作キット電源電圧(V)DC1.5(1.3~3.3可)連続動作時間約1年(アルカリ電池使用時)音色エリーゼのために動作電流(mA)0.03(DC1.5V時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×16×13
注意
※充電式電池(1.2V)は動作保証対象外となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08501788
2019-09-14
用途: 作業時の完了アナウンスとして
農・林・水産業

音量が小さく、全く使い物になりません。個室で静かな環境でしたら使用には問題ないと思います。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 08501788
2017-11-23
用途: 孫のおもちゃに組み込みます
卸売・小売業

小さいので組み込みが簡単です。リード線をもう少し長いのを入れて欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 08501736
2016-09-30
用途: 電子工作
埼玉県立秩父農工科学高等学校教育・研究機関

自作で基盤を作り、トランジスタとスピーカをつけて作りました。良い音が出て良かったです。もう少し大きな音が鳴るように設計してくれるとうれしく思います。

対象商品 : 08501788
2016-04-20
用途: 目覚まし時計のピピピピ ピピピピ の代わりにしようと思ったのですが・・・

音が小さく、鳴っているかどうか分らない。電池も1.5V 3.0v で試したけどやはり小さい。 目覚ましには使えませんでした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする