ステレオマイクアンプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08502043 品番MIC-4558
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マイクレベルの信号をラインレベルに増幅するアンプです。コンデンサマイクをご使用の場合はバイアス抵抗の取り付けが必要です。

種類工作キット 付属品バイアス抵抗 適合(入力マイク)ダイナミック/コンデンサ 種別キット 電源電圧(V)DC8〜12 入出力2ch(ステレオ) 出力レベルラインレベル 利得(dB)電圧/約220倍(+47)固定 待機電流約10mA 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×66×17
注意
※GMIC-4558【基板完成品】は、バイアス抵抗は別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:372

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08502043
2019-02-07
用途:
教会の礼拝堂の録音用マイクのライン出力用

しっかりしたプリント基板で容易に組み立てができ、音質も良い。電源のキットも同時に発売したらより便利と思う。

1人が参考にしています
対象商品:
08502043
2018-07-12
用途:
組込み機器のアンプ回路
広島大学 ものづくりプラザ 電気製作室 様 (教育・研究機関)

小ロット短納期でとても助かった。似た機能の製品も検索しやすいので、業務効率が上がるのがとても良い

対象商品:
08502052
2017-08-28
用途:
レコードプレーヤーのフォノアンプとして使用
その他業種

古いレコードプレヤーをオーディオコンポのAUXで聞くためにフォノアンプは高価なのでこのマイクアンプを使ってみました。音量調整の基板ボリュームの片方が接触不良かガサガサして音が途切れるので、丁度、他のキットで使用した10kの半固定抵抗で両方取り換えたら正常に音が出ました。
 音質はそれなりに満足してます。不良部品があったので★2個としました

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
08502052
2016-06-23
用途:
マイクアンプ
(宗教法人)東漸寺 様

動作不安定
ゲイン不足か?

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする