TM-5553 タイマー基板キット3 ワンダーキット 08502122 TM-5553 タイマー基板キット3 ワンダーキット 08502122

タイマー基板キット3

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08502122 品番TM-5553
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

タイマーIC・555を使用したシンプルな汎用タイマーです。電源ON又はトリガ入力(スイッチ接点)でタイマーを開始します。

種類工作キット 接点構成1c接点(出力端子は[COM][NO]のみ) 電源電圧(V)DC12(DC9〜12可) タイマー時間約1〜10秒(1秒単位)、約10〜100秒(10秒単位) 定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷) タイマー2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始) 動作電流(mA)約25 待機電流約7mA 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×47.5×15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:375

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
ワンショットタイマーとして

アナログ小型のワンショットタイマーが廃番となっている中、代替品として使用。
基盤パターンが密なため、ハンダ付けの際は少し気を遣う。
電源電圧に選択肢が有ればより使用シーンが広がると思う。
タイマーの有効時間選択が広いのは良い。

2024-12-02
用途:
燃料ポンプ制御
その他業種

問題なく使えてます、初心者でも落ち着いて取り組めば完成出来ます。基盤現像 部品調達の手間を考えれば 非常にお手軽です。

対象商品:
08502122
2022-06-03
用途:
作業場の一時的照明点灯
株式会社ITO・K 様 (建設業・工事業)

プラスをリレーにループさせ、時限とともに自己電源オフすることで省エネに。 作業場へちょっと材料などを取りに行くとき、ドアのマイクロスイッチでオン。 照明スイッチを入れずとも済む。

対象商品:
08502122
2021-12-14
用途:
鉄道ジオラマの制作に、信号機用タイマーとして
農・林・水産業

商品が届きました。迅速な対応ありがとうございました。説明書が分かりやすく大なる満足感です。

1人が参考にしています
対象商品:
08502122
2021-10-01
用途:
アラーム設定用
その他業種

30分程度で、組立ができました。説明書、回路図も丁寧に書かれていますので、このようなキットを作成しことのある人は、簡単だと思います。

対象商品:
08502122
2021-07-15
用途:
3相電源用リニアパワーアンプの遅延電源投入
エヌティーエム技術士事務所 様 (サービス業)

手ごろな商品が無い中で、まともな商品に出会ってハッピーです!

対象商品:
08502122
2020-12-28
用途:
加工時間の目安に使用

加減が必要な作業において、どれくらい加工すれば良いかの目安に使っています。
お陰様で、均一な加工状態が維持出来ております。
時間調整も簡単です。
1万回くらい繰り返し使ってますが不具合はありません。

対象商品:
08502122
2020-07-15
用途:
シュミレーション制御基板作成
その他業種

キットでコスパも良く設定時間も正確で使用時間経過による変化も無く実用的(アマチュア)です。
長期使用は不明です。
リレーの接点がNOしかなくNCが有ればもっと良い製品になるのでしょうが、活用範囲が限定的で大変残念な商材ですです。これからNC回路を持た基板に改造予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする