曜日別特売
CY-1MB ピンポンチャイムキット ワンダーキット 08502253

ピンポンチャイムキット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード08502253品番CY-1MB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

クイズの正解音としてお馴染みの「ピンポ~ン」チャイム音生成キットです。入力端子にスイッチを取り付ければ玄関の来客チャイムや各種報知用などとしてご使用いただけます。
別売の「HA-804(早押し判定)」と組み合わせればクイズ番組と同じ様にスイッチを押して「ピンポ~ン」と鳴らすことができる様になります。

種類工作キット出力スピーカー 8Ω電源電圧(V)DC12(DC5~16可)動作電流(mA)約10(DC12V時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×50×16
注意
※ペーストは基板を傷めますので絶対に使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08502253
2017-09-20
用途: 車のウインカーと連動させて鳴らしています。

スピーカー音量のレベルが変えられるボリュームがあるといいと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 08502253
2016-06-23
用途: 玄関チャイム

まさしく学習用。初期R値では実用には向かない。他店の無線チャイムは価格度実用度ともに優秀。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする