ワンダーキット
ワンダーキットの 電子部品(オンボード)
ワンダーキットの 機構部品(電子部品)
ワンダーキットの 機構部品(電子部品)その他関連用品
ファイブフラッシャー2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08502262
品番
FF-13RB2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
☆形に配置した5個の超高輝度青色LEDがランダムに点滅するキットです。高輝度なので自転車のテールライトやツリーなど、光のデコレーションしても最適です。
種類
工作キット
LED
Φ5(超高輝度)×5灯
発光色
青
付属品
006P角型電池用スナップ
電源電圧(V)
標準DC9(DC9〜12可)
点滅
固定、調整はできません
動作電流(mA)
約14(DC9V時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
41×73×13
注意
※当キットに電池は含まれていません。