TU-1B2 リモコンチェイサー2 ワンダーキット 08502533 TU-1B2 リモコンチェイサー2 ワンダーキット 08502533

リモコンチェイサー2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08502533 品番TU-1B2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ご家庭にあるテレビなどの赤外線リモコンの光を検知して動く、新感覚の赤外線追尾型ロボットです。
光センサにより、赤外線が来る方向を見つけて、赤外線の発光源に向かって左右に向きを変えて動きます。
ツインモーターギヤボックス&6輪による、自在な足回りと操作性を実現。また、タイヤ型から同梱オプションの虫の足型に付け替えるとコミカルな動きが楽しめます。

種類工作キット モーター制御数/2 センサーフォトトランジスタ×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×132×75(タイヤ型時) 電源電圧(V)DC6(単3×4本) 信号方式受信/家電製品用赤外線リモコン 動作電流(mA)平均400(負荷により変化)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1741:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする