温度センサーボード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08503547 品番KP-ADT7410
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

本モジュールは16ビットのI2C温度センサーIC「ADT7410」を搭載。動作電圧は2.7V〜5.5Vの動作を保証。(3.3V動作時平均電源電流標準で210μA)測定温度範囲は-55℃〜+150℃。デバイスをパワーダウンするシャットダウン・モードを備え、シャットダウン時の電流は標準で2μAです。

種類工作キット インターフェースI2C 温度センサーADT7410 確度(℃)-40〜+105±0.5(VDD:2.7-3.6V) 変換時間(ms)240 消費電流(mA)Max0.25(VDD:3.3V) 基板寸法(mm)W16×D10.5(M3用取付穴付) 測定範囲(℃)-55 〜 +150 動作電圧2.7-5.5V 付属品基板用リード8本 分解能(A/D)13/16Bit
注意
※電源電圧5V時は精度が低下します。プルアップ抵抗は接続されておりません。必要時は別途ご用意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08503547
2020-10-04
用途:
学習
V-Tech 様 (製造業)

説明書が不備でRas Piで稼働せず。プルアップ、プルダウン抵抗があるのかも不明。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする