ハイカット
ハイカットの バイト
ハイカットの ろう付けバイト
ハイカットの 超硬刃付バイト
43型(突切りバイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
08504255
品番
43-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,300
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱合金鋼、ステンレス鋼等の中切削。
鋳鉄の高速、高送り切削、高速フライス加工に最適。
チップ幅A(mm)
4
材質
HT110
シャンク長Z(mm)
140
シャンク幅X(mm)
16
シャンク高さY(mm)
22
チップ長さB(mm)
13
チップ厚さC(mm)
4