ハイカット
ハイカットの バイト
ハイカットの ろう付けバイト
ハイカットの 超硬刃付バイト
43型(突切りバイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
08505016
品番
43-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,000
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
鋳鉄の荒削り及び仕上げ用。
耐摩耗性があり、靭性もある材種。
チップ幅A(mm)
3
材質
HT120
シャンク長Z(mm)
100
シャンク幅X(mm)
10
シャンク高さY(mm)
16
チップ長さB(mm)
8
チップ厚さC(mm)
3