エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの Vプーリー
VPプーリ B4
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08505656
品番
VP 5-XB4
参考基準価格(税別)
¥6,010
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
127
寸法I(mm)
40
寸法t2(mm)
44
リム幅w(mm)
84
データム径dn(mm)
116
下穴径ds(Φmm)
18
溝の形
B
溝数
4
質量(kg)
4.1
種類
VPプーリ
最大軸穴径(mm)
50