エバオン
VPプーリ B3
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08505762
品番
VP 5-1/2XB3
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
データム径dn(mm)
128.7
外径D(Φmm)
139.7
下穴径ds(Φmm)
15
最大軸穴径(mm)
55
寸法I(mm)
38
寸法t2(mm)
26
リム幅w(mm)
64
溝の形
B
溝数
3
質量(kg)
3.6
種類
VPプーリ