エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの Vプーリー
VPプーリ B1
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08506024
品番
VP 10-XB1
参考基準価格(税別)
¥4,510
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
254
寸法I(mm)
33
ボス径d(Φmm)
62
寸法t1(mm)
14
寸法t2(mm)
5
リム幅w(mm)
24
データム径dn(mm)
243
下穴径ds(Φmm)
12
溝の形
B
溝数
1
質量(kg)
2.8
種類
VPプーリ
最大軸穴径(mm)
35