エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの Vプーリー
VPプーリ B1
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08506058
品番
VP 5-XB1
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
127
寸法I(mm)
28
ボス径d(Φmm)
57
寸法t1(mm)
19
寸法t2(mm)
15
リム幅w(mm)
24
データム径dn(mm)
116
下穴径ds(Φmm)
9
溝の形
B
溝数
1
質量(kg)
1.4
種類
VPプーリ
最大軸穴径(mm)
32