エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの プッシングプーリー
BTVプーリー C6
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08506575
品番
BTV 355XC6
参考基準価格(税別)
¥69,640
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
364.6
寸法I(mm)
90
ボス径d(Φmm)
200
寸法t1(mm)
50
寸法t2(mm)
21.5
リム幅w(mm)
161.5
データム径dn(mm)
355
質量(kg)
42
種類
BTVプーリー
ブッシング最大軸穴径(mm)
90
ブッシング品番
13090