エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの プッシングプーリー
BTVプーリー B5
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08507153
品番
BTV 165XB5
参考基準価格(税別)
¥14,360
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
172
寸法I(mm)
45
寸法t1(mm)
35
寸法t2(mm)
21
リム幅w(mm)
101
データム径dn(mm)
165
質量(kg)
8.2
種類
BTVプーリー
ブッシング最大軸穴径(mm)
65
ブッシング品番
8545