Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08507536 品番 AH164-EB11
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
動作方式モメンタリ 接点構成1a1b ボタン色 取付穴径(Φmm)16.2 保護構造操作部:IP40(閉鎖形) ボタン部寸法(mm)Φ18 品名押しボタンスイッチ 耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相対湿度45〜85%RH(-5〜40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20〜70(ただし、氷結、結露なきこと) 機械的耐久性100万回 電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A) 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 10〜55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 仕様閉鎖形 種類非照光式 ボタン形状丸(突形) 端子形状はんだ端子/タブ端子

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする