※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の 押しボタンスイッチ
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08507563
品番
AH164-EY11
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
動作方式
モメンタリ
接点構成
1a1b
ボタン色
黄
取付穴径(Φmm)
16.2
保護構造
操作部:IP40(閉鎖形)
ボタン部寸法(mm)
Φ18
品名
押しボタンスイッチ
耐電圧(V/min)
充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500
定格絶縁電圧(V)
AC/DC250
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
相対湿度
45〜85%RH(-5〜40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
使用周囲温度(℃)
-20〜70(ただし、氷結、結露なきこと)
機械的耐久性
100万回
電気的耐久性
10万回(AC220V 0.7A)
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 10〜55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz
耐衝撃(m/s
2
)
誤動作:100、耐久性:500
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
仕様
閉鎖形
種類
非照光式
ボタン形状
丸(突形)
端子形状
はんだ端子/タブ端子