※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AH164-P1B22 Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 ツマミ形(長角フレーム) 富士電機 08507651 AH164-P1B22 Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 ツマミ形(長角フレーム) 富士電機 08507651

Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 ツマミ形(長角フレーム)

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ノッチ数3 接点構成2a2b 動作方式自動(左→中←右) 注文コード08507651 品番AH164-P1B22
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はノッチ数・接点構成・動作方式など27種類から選べます 他の種類を見る
取付穴径(Φmm)16.2 ノッチ角度(°)90 ノッチ数3 接点構成2a2b 復帰方式自動(左→中←右) 保護構造操作部:IP40(閉鎖形) 種類セレクタ 端子形状はんだ兼タブ(#110)用 フレーム長角フレーム 耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 動作方式自動(左→中←右) 保存温度(℃)-40〜70 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20〜70(ただし、氷結、結露なきこと) 機械的耐久性25万回以上 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて) 短絡保護装置Fuse 1A 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 定格通電電流(A)5 操作部形状ツマミ形 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 色(ツマミ) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45〜85(-5〜40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500 接点定格AC-13(誘導負荷):110V/1A、220V/0.7A・AC-12(抵抗負荷):110V/1.5A、220V/1A・DC-13(誘導負荷):24V/0.7(1)A、110V/0.15(1)A・DC-12(抵抗負荷):24V/1A、110V/0.2A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08507667
2024-02-22
用途:
電気装置改造品

価格単価が安くまた、入手待ちがなく速くて助かりました、

対象商品:
08508062
2009-08-20
用途:
立体駐車装置(操作パネルの修理)
有限会社ディーエスシステム 様

長年変わらない型式に感謝です。

ツマミ(キーシリンダ)側と接点側とが取り外しできる構造なのですが、
どうも、毎回壊れるのは、その取り外しできる部分の爪が折れる原因のようです。
実質7〜8年間駐車場の操作盤で使えてますので、充分に消費できたと言えますが、この爪が外れやすくならなければ、もっと使用できるのではないかと感じました。

今回はツマミ式のほうを購入しましたが、キーの場合は押し込む力が強いと爪の部分で外れたりします。
ツマミ式の場合は押し込む力が強くても外れませんが、
保守の際にパネルを取り外すなどの際に、故意に何度が脱着を行っているとツメが弱くなるようです。
なので、できるだけ脱着を行わないで使用するのが良いのだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする