※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の 押しボタンスイッチ
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08507694
品番
AH164-SFW11
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
接点構成
1a1b
ボタン色
乳白
ボタン形状
角(平形)
取付穴径(Φmm)
16
端子形状
はんだ端子/タブ端子
保護構造
IP40
仕様
閉鎖形
ボタン部寸法(mm)
□18
品名
押釦スイッチ
耐電圧(V/min)
充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500
定格絶縁電圧(V)
AC/DC250
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
相対湿度
45〜85%RH(-5〜40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
使用周囲温度(℃)
-20〜70(ただし、氷結、結露なきこと)
機械的耐久性
100万回以上
電気的耐久性
10万回(AC220V 0.7A)
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐衝撃(m/s
2
)
誤動作:100、耐久性:500
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)