種類照光式
動作方式オルタネイト
接点構成1a1b
照光色赤
ボタン形状角(平形)
取付穴径(Φmm)16
端子形状はんだ端子/タブ端子
保護構造IP40
仕様閉鎖形
ボタン部寸法(mm)□18
品名照光押しボタンスイッチ
光源LED
耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500
使用電圧(V)DC24
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相対湿度45〜85%RH(-5〜40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
使用周囲温度(℃)-20〜55(ただし、氷結、結露なきこと)
機械的耐久性25万回
電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500
トランスなし
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
照光種別照光式