Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作方式モメンタリ 接点構成1a1b 照光色 注文コード08507737 品番AH164-SLG11E3
参考基準価格(税別)¥1,435 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は動作方式・接点構成・照光色など133種類から選べます 他の種類を見る

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化
金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能
接点の追加・交換が容易
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得
CEマーク表示をしています

種類照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1a1b 照光色 ボタン形状角(平形) 取付穴径(Φmm)16 端子形状はんだ端子/タブ端子 保護構造IP40 仕様閉鎖形 ボタン部寸法(mm)□18 品名照光押しボタンスイッチ 光源LED 耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500 使用電圧(V)DC24 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相対湿度45〜85%RH(-5〜40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20〜55(ただし、氷結、結露なきこと) 機械的耐久性100万回 電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A) 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 トランスなし 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 照光種別照光式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08507746
2018-07-25
用途:
ヒータースイッチ(リレー)

照光付きでコンパクト、色も多いので様々なスイッチが並ぶときに形を統一できる。

対象商品:
08508175
2018-06-07
用途:
制御盤
製造業

idecの代わりに使用しました。
レンズキャップが割れやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする