動作方式モメンタリ
接点構成1a1b
ボタン色赤
保護構造IP40
ボタン部寸法(mm)18×24
品名押釦スイッチ
耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相対湿度45〜85%RH(-5〜40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
使用周囲温度(℃)-20〜70(ただし、氷結、結露なきこと)
機械的耐久性100万回
電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
種類非照光式
規格UL、CSA、TUV
ボタン形状長角(平形)
端子形状はんだ端子/タブ端子
構造閉鎖形
保存温度(℃)-40〜70
取付穴径(Φmm)16
短絡保護装置Fuse 1A
開放熱電流(A)5
相対湿度(%RH)45〜85(-5〜40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500