Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作方式モメンタリ ボタン色乳白 保護構造IP40 注文コード08507816 品番AH164-TFW11
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は動作方式・ボタン色・保護構造など48種類から選べます 他の種類を見る
動作方式モメンタリ 接点構成1a1b ボタン色乳白 保護構造IP40 ボタン部寸法(mm)18×24 品名押釦スイッチ 耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相対湿度45〜85%RH(-5〜40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20〜70(ただし、氷結、結露なきこと) 機械的耐久性100万回 電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A) 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 種類非照光式 規格UL、CSA、TUV ボタン形状長角(平形) 端子形状はんだ端子/タブ端子 構造閉鎖形 保存温度(℃)-40〜70 取付穴径(Φmm)16 短絡保護装置Fuse 1A 開放熱電流(A)5 相対湿度(%RH)45〜85(-5〜40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
注意
※売切り次第新仕様となりますので、新旧入り混じってのお届けになる場合がございます。その場合ボタン色に違いがある可能性があります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08507782
2021-12-20
用途:
装置の操作パネル作業

代理店からの納期回答は長納期で困っていました。
たまたま、検索したら在庫が見つかり大変感謝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする