※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)
内容量1個
動作方式オルタネイト
接点構成1a1b
照光色乳白
注文コード08508132
品番AH165-SL5W11E3
参考基準価格(税別)¥1,685
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
この商品は動作方式・接点構成・照光色など133種類から選べます
他の種類を見る
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化
金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能
接点の追加・交換が容易
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得
CEマーク表示をしています