Φ16 表示灯 AH164・AH165 丸突形

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 発光色 注文コード08508324 品番AH165-ZGE3
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は定格電圧・発光色など74種類から選べます 他の種類を見る

高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化
金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能
接点の追加・交換が容易
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得
CEマーク表示をしています

定格電圧(V)DC24 発光色 形状 取付穴径(Φmm)16.2(+0.2〜0) 光源LED 種類照光式 トランスなし ボタン形状丸(突形) ボタン部寸法(mm)Φ18 使用周囲温度(℃)盤内:-10〜70 振動共振試験:複振幅0.1mm 10〜55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz 相対湿度45〜85%RH(at-5〜40℃) 端子形状はんだ端子/タブ端子 動作方式モメンタリ 保護構造IP65(防油形)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-20
用途:
操作ボックス組立
製造業

16φシリーズなので取付穴が共通で使いやすく安価で良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする