Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 発光色 注文コード08508351 品番AH165-ZTGE3
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は定格電圧・発光色など99種類から選べます 他の種類を見る

高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化
金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能
接点の追加・交換が容易
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得
CEマーク表示をしています

定格電圧(V)DC24 発光色 形状長角 取付穴径(Φmm)16.2(+0.2〜0) 光源LED 種類照光式 トランスなし ボタン形状長角(平形) ボタン部寸法(mm)18×24 使用周囲温度(℃)盤内:-20〜70 振動共振試験:複振幅0.1mm 10〜55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz 寸法(mm)25×18(突起部含む) 相対湿度45〜85%RH(at-5〜40℃) 端子形状はんだ端子/タブ端子 保護構造IP65(防油形)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08507965
2023-03-30
用途:
制御盤 製作

只今 入手困難な商品です。あって良かったです。こういうの無い時 モノタロウ見るようにしています。価格の差があまり無ければ購入しています。

対象商品:
08508376
2024-01-14
用途:
部品交換
3FIRU CRAFT 様 (製造業)

部品交換で使用。
即日発送で助かりました。
今後もリピートする予定

対象商品:
08508385
2022-12-09
用途:
制御盤表示灯

白色系ランプがなかなか手に入り難い中で1人5個とはいえ販売してくるのはとても助かります。仕様的にも特に問題ありません。

対象商品:
08507913
2016-08-15
用途:
自動機のスイッチに利用。

安定した商品で、特に問題なく使えます。

対象商品:
08507965
2015-03-24
用途:
工作機械の電源ランプ

既存の白熱球が切れたので、同寸法でLED仕様のこの商品に付け替えてみました。
電源ランプとしての使用ですので、普段付きっぱなしなのでLEDが消費電力も低いし
長持ちしそうなので。しかし、AH164-ZTWE3はLEDで乳白色と掲載されていたので、
てっきり明るい電球色のような色を想像していたのですが、点けてみてびっくり。
どうみてもオレンジ色でした。写真の通り消灯時は白で、点灯時はオレンジ色なので
斜めの角度からも視認性は良いですが、乳白色のランプとして使用する場合は、
おすすめできません。中のLEDは乳白で間にオレンジのフィルターがあるのか、
中のLEDがオレンジで、表面のケースが乳白なのかわかりませんが、乳白色=オレンジ色
というのがこの業界(表示灯)の常識なら、当方の思い違いですが、それならば
点灯時の写真か色の表示がほしいところです。


、同じメーカーの物を購入しました。
このタイプは正面からだと視認性が良いと思いますが、
自分の環境の場合、上から見下ろすため、若干視認性に不満がありますが、
機能的に問題ないため満足しております。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
08508367
2015-06-11
用途:
プロパンガスの充填所の感震器の表示灯

30年使用していて初めて表示灯が切れてしまい、感震器のメーカーに確認して購入しました。取扱があってとても助かりました。
ハンダによる結線も簡単に出来、良かったです。
敢えて不具合を申しあげれば、私の検索が悪かっただけかもしれませんが、緑色の表示のものが本当は欲しかったのですが、橙色しか
見つからずやむを得ず橙色を注文しましたが、今は緑色も購入できるようになっているので、もし発注時に私が経験した不具合が他の
商品であるならば改善したほうが良いと思います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
08507922
2014-11-16
用途:
ラベル印刷機械の表示ランプ故障の交換のため

既存の白熱球が割れたため、同じメーカーの物を購入しました。
このタイプは正面からだと視認性が良いと思いますが、
自分の環境の場合、上から見下ろすため、若干視認性に不満がありますが、
機能的に問題ないため満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする