曜日別特売
BTV 300XA2 BTVプーリー A2 エバオン 08508483

BTVプーリー A2

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ブッシング品番6340
外径D(Φmm)305.5
305.5
205.5
217.5
320.5
360.5
229.5
255.5
285.5
105.5
108.5
111.5
175.5
185.5
195.5
114.5
117.5
123.5
130.5
137.5
145.5
155.5
165.5
68.5
72.5
76.5
80.5
85.5
93.5
95.5
98.5
100.5
103.5
内容量1個注文コード08508483品番BTV 300XA2
参考基準価格(税別)¥11,160販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
種類BTVプーリー質量(kg)6外径D(Φmm)305.5寸法I(mm)40リム幅w(mm)35ブッシング最大軸穴径(mm)45ブッシング品番6340寸法t2(mm)5ボス径d(Φmm)100データム径dn(mm)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする