エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの プッシングプーリー
BTVプーリー A2
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08508535
品番
BTV 118XA2
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
種類
BTVプーリー
質量(kg)
2.4
外径D(Φmm)
123.5
寸法I(mm)
35
リム幅w(mm)
35
ブッシング最大軸穴径(mm)
35
ブッシング品番
5035
データム径dn(mm)
118