エバオン
エバオンの 伝導部品
エバオンの プーリー
エバオンの プッシングプーリー
BTVプーリー A2
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08508596
品番
BTV 224XA2
参考基準価格(税別)
¥9,260
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
種類
BTVプーリー
質量(kg)
4.7
外径D(Φmm)
229.5
寸法I(mm)
40
リム幅w(mm)
35
ブッシング最大軸穴径(mm)
45
ブッシング品番
6340
寸法t2(mm)
5
ボス径d(Φmm)
100
データム径dn(mm)
224