※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AR22F0S-10G 押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(□24) 富士電機 08508893 AR22F0S-10G 押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(□24) 富士電機 08508893

押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(□24)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08508893 品番 AR22F0S-10G
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要
2方向からの配線が可能
業界最短の奥行寸法を実現
充電部保護カバーを標準付属
トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)
パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得
CEマーク表示をしています

電気的耐久性
AC220V6Aにて50万回以上
AC220V3Aにて100万回以上
接点構成1a ボタン色 材質丸リング:樹脂製 種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状角(平形) 端子形状ねじ端子 フレーム角フレーム 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式モメンタリ 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃)-40〜+80 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度45〜85%RH(-5〜+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20〜+70(ただし、氷結、結露なきこと) 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 機械的耐久性500万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 条件付短絡電流1000A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 ボタン部寸法(mm)□24

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする