曜日別特売
BTV4225X25 BTVブッシング エバオン 08509278

BTVブッシング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径(mm)25
25
12
14
15
16
18
19
20
24
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
55
60
65
70
75
80
85
90
寸法L(mm)25
内容量1個注文コード08509278品番BTV4225X25
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398
軸穴径(mm)
25
質量(kg)
0.17
寸法L(mm)
25
呼び
M6×12
寸法D(mm)
42
締付トルク(N・m)
3.9
許容伝達トルク(N・m)
120
セットスクリュー本数
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする