エバオン
BTVブッシング
BTV5035X30
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
軸穴径(mm)
30
30
30
19
20
24
25
28
32
35
12
14
15
16
18
38
40
42
45
48
50
55
60
65
70
75
80
85
90
寸法L(mm)
35
22
25
35
40
45
55
80
90
全77種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08509357
品番
BTV5035X30
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
軸穴径(mm)
30
質量(kg)
0.3
寸法L(mm)
35
呼び
M8×16
寸法D(mm)
50
締付トルク(N・m)
9.8
許容伝達トルク(N・m)
250
セットスクリュー本数
2