マジック付ラバーパット

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08509786 品番MRP-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチ脱着式のマジック付ラバーパット
マジック付の各種研磨・研削用パーツを取り付けてご使用ください。

タイプマジック付 軸径(Φmm)6 サイズ(mm)125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
電動ドリル 研磨作業
サービス業

シッカリとパッドも付きます。剥がれやずれのイライラも無く、但しエッジを効かせすぎると止まってしまう。

対象商品:
11112212
2023-04-30
用途:
車の磨き作業に
サービス業

手軽にドリルに取り付けしてシングルポリッシャーとして使えます。耐久性もあるので重宝しています

1人が参考にしています
対象商品:
11112212
2022-11-20
用途:
自動車ウインド磨き
製造業

数少ない、ドリルに取付が出来るマジック付きラバーパットとなります。ガンコなウロコがついた自動車ウインドはウロコ取りコンパウンドを使用したとしても手作業ではなかなか取れてくれません。ドリルと本品を使用し、スポンジパフを付けての作業で効率的にウロコ取りが出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
11112212
2022-11-17
用途:
自動車ウインド磨き
飯塚貴夫 様 (製造業)

数少ない、ドリルに取付が出来るマジック付きラバーパットとなります。ガンコなウロコがついた自動車ウインドはウロコ取りコンパウンドを使用したとしても手作業ではなかなか取れてくれません。ドリルと本品を使用し、スポンジパフを付けての作業で効率的にウロコ取りが出来ます。

対象商品:
11112212
2022-07-31
用途:
ワックス、コーティング、メンテナンス時
運輸・通信業

どの商品も常に思いますが、慣れていらっしゃるお方は気になさらないのでしょうが、初めて使う目線でパッケージにアダプター等のサイズ表示してほしいです。サイズ違いや噛み合わせが合わなければ、商品のポテンシャルが出ないように思います。私はプロではないのでこれで十分ですが、ヘタってきたら同じ物を購入したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
11112212
2016-03-14
用途:
ポリッシャー
大木商店 様

電気ドリルを利用してポリッシャー作業用に購入
持っているランダムサンダーとスポンジ(マジックテープ)を兼用できるので便利

1人が参考にしています
対象商品:
11112212
2017-05-21
用途:
マイカーの整備

大きさが 丁度良いので 使いやすい あとは耐久性です 満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
11112212
2016-03-02
用途:
電動ドリルに装着
農・林・水産業

大きさも程よく、しっかりとドリルに取り付けれます。
ラバーなので柔らかみもあり、バフのマジック装着も充分に貼り付きます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする