※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士電機
富士電機の 電源(制御機器)
富士電機の 遮断
富士電機の 漏電遮断器
一般配線用 漏電遮断器 EGシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08512025
品番
EG103AC/100-30MA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥34,200
この商品は
55
種類から選べます
他の種類を見る
短絡電流の比較的小さい回路に最適です。
小形、安価で経済的な盤設計ができます。
JIS(sym)定格遮断容量(kA)
JIS C8370
AC200V 5、AC100V 5
新JIS C8201-2
AC230V 5/3(lcu/lcs)、AC100V 5/3(lcu/lcs)
規格
JIS C8371(従来JIS)、新JIS C8201-2 IEC60947-2、UL508
TÜ:V認定
電気用品型式認可
接続方式
表面形(圧着・バー端子用):M8なべ小ねじ、締付けトルク5.5〜7.5N・m
IEC35mmレール取付
協約形分電盤ブレーカ用取付板
適合端子
圧着端子
JIS C 2805:R2-8、R5.5-8、R8-8、R14-8
JST:22-S8、38-S8
富士専用圧着端子:F60-8
定格電流(A)
100
極数
3
フレーム(AF)
100
付属品
本体取付ねじ
質量(kg)
0.6
種類
一般配線用経済形
相線式
3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
高速形定格感度電流(mA)
30
高速形動作時間(sec)
0.1以内
適合レール幅(mm)
35
基準周囲温度(℃)
40
定格電圧 AC V
100-230共用
漏電表示方式
機械式ボタン
外形寸法a(mm)
75
外形寸法b(mm)
100
外形寸法c(mm)
60
過電流引きはずし方式
完全電磁式
トリップボタン
有
外形寸法d(mm)
84
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08512025
EG103AC/100-30MA
35106391
EW100AAG-3P100B 4B
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形
富士電機
1台
¥
28,980
税込
¥
31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です