※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士電機
富士電機の 電源(制御機器)
富士電機の 遮断
富士電機の 漏電遮断器
一般配線用 漏電遮断器 EGシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08512287
品番
EG32A/20-30MA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,700
この商品は
55
種類から選べます
他の種類を見る
短絡電流の比較的小さい回路に最適です。
小形、安価で経済的な盤設計ができます。
住宅用安全ブレーカと同一寸法の小形漏電遮断器です。
定格電流(A)
20
極数
2
定格感度電流(mA)
30
フレーム(AF)
30
付属品
端子カバー
質量(kg)
0.19
規格
電気用品型式認可
定格電圧(V)
100-100/200共用
接続方式
表面形:亀の甲端子
保護機能
過負荷、短絡保護兼用形
動作時間s以内
0.1
外形寸法a(mm)
60
外形寸法b(mm)
80
外形寸法c(mm)
40.5
過電流引きはずし方式
熱動式
外形寸法d(mm)
63
定格遮断電流(kA)
AC200:1.5(対地100V) AC100:1.5
電気方式
1Φ2W
漏電検出引きはずし方式
電子式、電流動作形
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08512287
EG32A/20-30MA
35106145
EW32AAG-2P020B
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形
富士電機
1台
¥
7,998
税込
¥
8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です