※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士電機
富士電機の 電源(制御機器)
富士電機の 遮断
富士電機の 漏電遮断器
一般配線用 漏電遮断器 EGシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08513452
品番
EG33FC/10-15MA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,300
この商品は
55
種類から選べます
他の種類を見る
短絡電流の比較的小さい回路に最適です。
小形、安価で経済的な盤設計ができます。
JIS(sym)定格遮断容量(kA)
JIS C8370
AC200V 2.5、AC100V 2.5
新JIS C8201-2
AC230V 2.5/2(lcu/lcs)、AC100V 2.5/1(lcu/lcs)
規格
JIS C8371(従来JIS)、新JIS C8201-2 IEC60947-2
電気用品型式認可
接続方式
表面形(圧着・バー端子用):M5ねじ、締付けトルク2.3〜2.8N・m
IEC35mmレール取付
協約形分電盤ブレーカ用取付板
適合端子
圧着端子
JIS C 2805:R2-5、R5.5-5、R8-5、R14-5
定格電圧 AC V
JIS C8871:高速形100-100/200-200共用
新JIS C8201-2:高速形100-230共用
定格電流(A)
10
極数
3
フレーム(AF)
30
付属品
本体取付ねじ
質量(kg)
0.4
種類
分電盤モジュールFシリーズ(ELB)
相線式
3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
高速形定格感度電流(mA)
15
高速形動作時間(sec)
0.1以内
適合レール幅(mm)
35
基準周囲温度(℃)
40
漏電表示方式
機械式ボタン
外形寸法a(mm)
75
外形寸法b(mm)
100
外形寸法c(mm)
60
過電流引きはずし方式
完全電磁式
形名
EG33FC形
トリップボタン
有
外形寸法d(mm)
84
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08513452
EG33FC/10-15MA
50186263
EW32AFC-3P010A
電灯分電盤用漏電遮断器
富士電機
1個
¥
11,980
税込
¥
13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です