カシムラ
カシムラの 自動車用電気用品
カシムラの 車用ソケット
カシムラの DC充電器
DC充電器2.1A microUSB
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08515562
品番
AJ-417
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
アウトレット
¥899
¥
729
バスケットに入れる
通常LEDが青く点灯
コネクタ形状
microUSB
電源(DC-V)
12-24
質量(g)
75
コード長さ(m)
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
24×78×24
対応
タブレット、スマートフォン
定格出力(A)
2.1