マイクロマルチグリース リチウム

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(420g) 注文コード 08515744 品番 MMG-400-MP
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

耐熱、極圧、耐水、耐久性のよいリチウム石けん万能グリース

モノタロウではこんなお得な商品も!
ちょう度2号 ちょう度範囲(1/10mm)265〜295 使用温度範囲(℃)-15〜130 容器色グリーン系 キャップ色黄色 適合APG-400・EG-400A・EG-400D・EG-400B・CH-400 種類リチウム 淡褐色 用途産業機械、自動車、建設機械、運搬機械等のベアリング摺動部等 トラスコ品番212-1735 容量(mL)420 番手No.2 増ちょう剤リチウム石けん 基油精製鉱油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.42L 特性潤滑性 危険物の性状非水溶性 商品タイプリチウムグリース

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08515744
2024-06-11
用途:
ベアリングの潤滑用に
近藤マリンサービス 様

ライトトレーラのハブベアリングに使用。今のところ問題無し。
価格がもう少し安ければ 尚 良しなんですが・・
継続して購入するかは検討中です。

対象商品:
06910172
2022-05-19
用途:
農作業

農業機械トラクターやミニバックホーになどに使っています。まとめ買いで6年以上たっていますが劣化がなく使えています

対象商品:
08515744
2020-12-04
用途:
自転車整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

自転車の組立時に使用しています。寒い時も固くならず、リピートしました。

対象商品:
08515744
2018-02-18
用途:
農業トラクターのメンテナンス作業

グリースポンプと同時に購入し、粘度、使用感が非常にいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
08515744
2018-04-20
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

品質も問題ありません。グリースガンにて使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
08515744
2018-02-22
用途:
自動車メンテナンス
農・林・水産業

到着まで早く、非常に良い。
梱包もきちんとされており、満足であった

対象商品:
08515744
2018-11-23
用途:
トラクタークローラベアリンググリスアップ用
シーパドック 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

オームセンターで調達していたが、今回金額調整で購入した。

何も問題なく使用している。

1人が参考にしています
対象商品:
08515744
2014-07-04
用途:
作業機等のグリスアップ
農・林・水産業

もっと安いと助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする