※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZL-1506-IS-320 ステンレス鋼製ドアハンドル ZL-1506型 LAMP(スガツネ工業) 08517653 ZL-1506-IS-320 ステンレス鋼製ドアハンドル ZL-1506型 LAMP(スガツネ工業) 08517653 ZL-1506-IS-320 ステンレス鋼製ドアハンドル ZL-1506型 LAMP(スガツネ工業) 08517653

ステンレス鋼製ドアハンドル ZL-1506型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L1(mm)366 注文コード08517653 品番ZL-1506-IS-320
参考基準価格(税別)¥942,000 販売価格(税込) ¥857,780
販売価格(税別)
779,800
この商品は寸法L1など12種類から選べます 他の種類を見る

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。
ZL-1506は、標準で丸座を付属していますが、丸座無しでも取り付けできます。
両面取付仕様のZL-1506-WRは、ZL-1506-OS(室外側ドアハンドル)とZL-1506-IS(室内側ドアハンドル)で構成されています。

寸法L1(mm)366 寸法L2(mm)384 寸法P(mm)320 材質ステンレス鋼(SUS316) 付属品六角棒スパナ呼び5 仕様片面取付丸座付(室内側) シルバー系 高さ(mm)118 仕上Zwei L仕上
注意
片面取付仕様(ZL-1506-OS、ZL-1506-IS)は、取付ねじは付属しておりません。扉の仕様に合わせて、適切なねじをご準備ください。
扉に加工する取付穴のピッチは、公差±1で加工してください。
内部構造が変更となる可能性があります。あらかじめご了承ください。
適応範囲外のドア厚に取り付ける場合には、別途ボルトをご用意ください。

商品説明動画

ステンレス鋼製ドアハンドル ZL-1506型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする