※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HH-JS110-IV 埋込取手 HH-JS ねじ取付 LAMP(スガツネ工業) 08518317 HH-JS110-IV 埋込取手 HH-JS ねじ取付 LAMP(スガツネ工業) 08518317 HH-JS110-IV 埋込取手 HH-JS ねじ取付 LAMP(スガツネ工業) 08518317 HH-JS110-IV 埋込取手 HH-JS ねじ取付 LAMP(スガツネ工業) 08518317

埋込取手 HH-JS ねじ取付

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法W1(mm)110 アイボリー 注文コード08518317 品番HH-JS110-IV
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は寸法W1・色など8種類から選べます 他の種類を見る

厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。
本品は手掛かりがあります。

付属品
十字穴付なべ小ねじM4×10
ばね座金呼び4
寸法D1(mm)11 寸法D2(mm)3.5 寸法D3(mm)11 寸法H1(mm)50 寸法H2(mm)24.4 寸法H3(mm)26 寸法H4(mm)36 寸法P(mm)96 寸法W1(mm)110 寸法W2(mm)83 寸法W3(mm)90 材質(本体)ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、(スペンサー)鋼 アイボリー 種類取手・引手 適合板厚(mm)0.5〜3.2 仕上(スペンサー)光沢クロメート処理(三価) 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08518308
2018-08-23
用途:
引出し製作時

樹脂製だが安っぽさはなく、使用感も良い。
ただし付属ネジが板金用のため短く、木部に取り付ける場合は別途必要になる点に注意。

対象商品:
08518292
2017-02-18
用途:
クローゼット扉に使用
有限会社飯盛工業 様 (建設業・工事業)

既存の物に近い品物で非常に良かったです。次回もまた宜しく
お願いいたします。ありがとうございました。

対象商品:
08518326
2015-12-15
用途:
厨房ステン引出し取手
社会福祉法人十日町福祉会 様 (医療・福祉・介護関連業)

引出し取っ手の修理です。前回は業者へ依頼し時間も手間もかかりその分金額もかかりました。今回はこの品物を見つけ現場の者で修理できると判断し正規品に近いサイズを選択させていただきました。結果、良好でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする