※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OFL-R フットスイッチ OFL基本形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機) 08518334 OFL-R フットスイッチ OFL基本形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機) 08518334

フットスイッチ OFL基本形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08518334 品番 OFL-R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,440 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。

定格0.5A-220VAC 動作特性モーメンタリー 接点構成1a 質量(g)500 スイッチ形状内蔵リードスイッチR形(IP57) 付属コード0.75mm22芯2m 用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般 仕様後ヒンジ形 材質アルミダイカスト タイプシール構造スイッチ内蔵タイプ 形式一般基本形 保護構造IP57(内蔵スイッチ) 定格電圧(V)AC220 定格電流(A)0.5 動作力25N(2.6kgf) 材質(カバー)- 内蔵スイッチリードスイッチ R形
注意
※コンセントプラグは、付いておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする