※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オジデン(大阪自動電機)
オジデン(大阪自動電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
オジデン(大阪自動電機)の スイッチ
オジデン(大阪自動電機)の フットスイッチ
フットスイッチ OFL基本形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08518343
品番
OFL-55
参考基準価格(税別)
¥13,190
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
定格
10A-250VAC
動作特性
モーメンタリー
接点構成
1c
質量(g)
620
スイッチ形状
内蔵Z形(IP54)
付属コード
1.25mm
2
3芯2.5m
用途
産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般
仕様
後ヒンジ形
材質
アルミダイカスト
タイプ
シール構造スイッチ内蔵タイプ
形式
一般基本形
保護構造
IP54(内蔵スイッチ)
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
10
動作力
25N(2.6kgf)
材質(カバー)
-
内蔵スイッチ
Z形
注意
※コンセントプラグは、付いておりません。