定格10A-250VAC
動作特性モーメンタリー
接点構成1c
質量(g)620(スイッチ部のみ)、約1310(保護カバー)
スイッチ形状内蔵Z形(IP54)
付属コード1.25mm23芯2.5m
用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般
仕様後ヒンジ形/保護カバー付
材質アルミダイカスト
タイプシール構造スイッチ内蔵タイプ
形式一般基本形
保護構造IP54(内蔵スイッチ)
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)10
動作力25N(2.6kgf)
材質(カバー)ステンレス
内蔵スイッチZ形