※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OFL-HV-S3 フットスイッチ S3&M3形シリーズ [3連式] オジデン(大阪自動電機) 08518456 OFL-HV-S3 フットスイッチ S3&M3形シリーズ [3連式] オジデン(大阪自動電機) 08518456

フットスイッチ S3&M3形シリーズ [3連式]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08518456 品番OFL-HV-S3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,870
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
定格6A-250VAC 動作特性モーメンタリー(3連式) 接点構成1a(各側とも) スイッチ形状内蔵マイクロスイッチV形 仕様前ヒンジ形 材質アルミダイカスト 質量(g)2360 形式小型機器形 動作力10N(1kgf) 付属コード0.75mm2 6芯1.5m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする