※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オジデン(大阪自動電機)
オジデン(大阪自動電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
オジデン(大阪自動電機)の スイッチ
オジデン(大阪自動電機)の フットスイッチ
フットスイッチ S3&M3形シリーズ [3連式]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08518465
品番
OFL-HV-M3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,870
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
定格
6A-250VAC
動作特性
モーメンタリー(3連式)
接点構成
1a(各側とも)
スイッチ形状
内蔵マイクロスイッチV形
仕様
後ヒンジ形
材質
アルミダイカスト
質量(g)
2360
形式
小型機器形
動作力
10N(1kgf)
付属コード
0.75mm
2
6芯1.5m