LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ラッチ
ラウンドロッド用ガイド 200-36型 ワンタッチ取付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08518493
品番
200-3617-54-00000
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
M6スタッドに差し込み、スライドさせるだけで取り付けできます。
スタッド長さは16〜20 mmに対応しています。
Φ8 mmラウンドロッド専用です。
寸法A(mm)
26(扉曲げ)
寸法H(mm)
37
寸法L(mm)
25.5
材質
ポリアミド(PA)
色
ブラック
質量(g)
9
種類
その他
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
取り付けの際、上側のガイドは数字刻印が下面(ロゴ刻印が上面)、下側のガイドは数字刻印が上面になるようスタッドに差し込み、数字刻印側にスライドさせてください。
取り外す際は、ガイドを反時計回りに回転させてください。