※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

200-3618-54-00000 ラウンドロッド用ガイド 200-36型 ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業) 08518502 200-3618-54-00000 ラウンドロッド用ガイド 200-36型 ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業) 08518502 200-3618-54-00000 ラウンドロッド用ガイド 200-36型 ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業) 08518502

ラウンドロッド用ガイド 200-36型 ワンタッチ取付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08518502 品番 200-3618-54-00000
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

M6スタッドに差し込み、スライドさせるだけで取り付けできます。
スタッド長さは16〜20 mmに対応しています。
Φ8 mmラウンドロッド専用です。

寸法A(mm)28(扉曲げ) 寸法H(mm)39 寸法L(mm)27.5 材質ポリアミド(PA) ブラック 質量(g)10 種類その他 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
取り付けの際、上側のガイドは数字刻印が下面(ロゴ刻印が上面)、下側のガイドは数字刻印が上面になるようスタッドに差し込み、数字刻印側にスライドさせてください。
取り外す際は、ガイドを反時計回りに回転させてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする